Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS PC 3 CHAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9395774
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000430
EAN/GTIN:
     5714708002314
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das Stereo-Headset PC 3 Chat bietet einen hervorragenden Klang und das geräuschunterdrückende Mikrofon sorgt für klare Gespräche. Zwei 3,5-mm-Plug-and-Play-Klinkenstecker ermöglichen eine sofortige Verbindung mit dem Internet am PC. Dieses On-Ear-Headset bietet optimalen Komfort und Haltbarkeit im Alltag.
EPOS PC 3 CHAT - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
77 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrpolster: 5 cm x 5 cm x 0.5 cm ¦ Headset: 14 cm x 5 cm x 16 cm / 77 g
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - 30 Tage Geld-zurück-Garantie - 30 Tage
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
6.5 cm
Transporttiefe
25.1 cm
Transporthöhe
22 cm
Transportgewicht
193 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.