Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Stylus für Handy, Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9397193
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     MA-USTY-BK
EAN/GTIN:
     8020252186774
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Tucano - Stylus für Handy, Tablet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1 cm
Tiefe
1 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Stylus
Länge
16.6 cm
Paketinhalt
Pen, Ersatzspitze
Bestimmt für
Handy, Tablet
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Magnetisch montierbar
Stromquelle
Batterie
Batterie
Kapazität
150 mAh
Aufladbarer Akku
Wiederaufladbar
Lebensdauer (max.)
10 Stunde(n)
Verbindungen
Verbindungen
USB-C (nur Spannungsversorgung)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.