Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Bildschirmschutz für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9405635
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     11IP-PRIVACY-SCREEN
EAN/GTIN:
     0065030901574
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Verhindern Sie visuelles Ausspähen, indem Sie den Blickwinkel des iPad-Bildschirms einschränken. Dieser 11 Zoll iPad Pro Blickschutz geht fließend von einer klaren Sicht zu einem verdeckten Bildschirm über den beabsichtigten Betrachtungswinkel hinaus über, wodurch die visuelle Privatsphäre in Büros oder öffentlichen Umgebungen deutlich verbessert wird. Die matte Anti-Glare-Oberfläche reduziert Reflexionen in blendenden Umgebungen und bietet mit einer kratz- und fingerabdruckfesten Beschichtung zusätzlichen Schutz für den Bildschirm. 4-Wege Sichtschutz und Touch Support Der Sicherheitsfilter sorgt für optimale Privatsphäre im Hoch- oder Querformat, wenn Sie das iPad mehr als 30° von der Mitte aus betrachtet wird, und deckt einen sichtbaren Bereich von insgesamt 60° ab. Er unterstützt Touchscreen-Eingaben und Gesten, so dass das interaktive Erlebnis des iPad erhalten bleibt und gleichzeitig die Vertraulichkeit der Bildschirminhalte gewahrt wird. Installation Die Displayschutzfolie ist mit allen Generationen des 11" iPad Pro kompatibel und bietet eine präzise Passform, die weder das Display noch die Kamera oder die Lautsprecher beeinträchtigt. Das mitgelieferte Installationskit und die Schritt-für-Schritt-Anleitung ermöglichen eine einmalige Anbringung auf dem iPad-Bildschirm. Blaues Licht reduzieren Dieser Blaulicht reduzierende Blickschutz reduziert die Belastung der Augen und verbessert den Sehkomfort, indem er 40 % - 51 % des vom Bildschirm ausgestrahlten blauen Lichts (im Wellenlängenbereich von 380nm - 480nm) blockiert. Die Symptome digitaler Augenbelastung wie Kopfschmerzen, trockene Augen und verschwommenes Sehen können durch die Verwendung von Sichtschutzwänden mit Blaulichtfilterung gelindert werden.
StarTech.com - Bildschirmschutz für Tablet - for portrait/landscape, touch-enabled, +/-30° view, blocks up to 51% blue light, anti-glare - mit Sichtschutzfilter - 4-Wege - 11" - Schwarz - für Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Höhe
24.5 cm
Gewicht
43 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Bildschirmschutz - mit Sichtschutzfilter
Produktmaterial
Kunststoff
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Reinigungstücher (Wipes), Abstreifer, Staubentferner, 2 Führungsaufkleber, wiping cloth
Schutz
Kratzfest, blendfrei, Blaulichtreduzierung, resistent gegen Fingerabdrücke
Dicke
0.4 mm
Bestimmt für
Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
11"
Blickschutzfilter
4-Wege
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
0.6 cm
Transporthöhe
24.5 cm
Transportgewicht
140 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.