Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud Stinger 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9405994
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     75X29AA
EAN/GTIN:
     0197029365989
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das HyperX Cloud Stinger 2 wurde für PlayStation-Spieler entwickelt, die Wert auf leichten Komfort legen. Das Cloud Stinger 2 behält die grundlegenden Eigenschaften des Cloud Stinger bei und verfeinert sie zu einem würdigen Nachfolger. Mit einem Gewicht von unter 300 g ist es nach wie vor leicht, was dem satten Klang aber keinen Abbruch tut. Dank dem breiten Frequenzgang erkennst du alle wichtigen akustischen Hinweise deiner Gegner:innen. Er besteht aus weichem Memory-Schaumstoff und hochwertigem Kunstleder, das für ganztägiges Spielen ausgelegt ist. Gamer wissen die Leidenschaft von HyperX für sein Handwerk zu schätzen. Diese zeigt sich in Quality-of-Life-Funktionen wie den 90 ° drehbaren Ohrmuscheln, die es dir leicht machen, eine kurze Pause einzulegen, oder dem per Schwenkmechanismus abschaltbaren Mikrofon, mit dem das Stummschalten deines Mikrofons zum Kinderspiel wird. Das per Schwenkmechanismus abschaltbare Mikrofon und die Lautstärkeregelung befinden sich direkt am Headset. So hast du direkt am Ohr Zugriff auf die wichtigsten Audiofunktionen. Das Mikrofon mit passiver Geräuschunterdrückung ist flexibel und lässt sich für eine glasklare Kommunikation mit deinem Team exakt positionieren.
HyperX Cloud Stinger 2 - Gaming - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
275 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen
Einstellbare, drehbare Ohrmuscheln
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole
Material Ohrpolster
Kunstleder, Memory-Schaumstoff
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Swivel-to-Mute-Mikrofon
Empfindlichkeit
97.5 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Total Harmonic Distortion (THD)
<2 %
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
10 - 28000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-40.5 dBV/Pascal
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.