Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-MS928 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Gelb
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Gelb
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Gelb
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Gelb
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Gelb
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Gelb
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Gelb
Artikel-Nr.:
     C1006-9407646
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-MS928CYEGWW
EAN/GTIN:
     8806095498485
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-MS928 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Gelb - für Galaxy S24 Ultra
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.453 cm
Tiefe
1.254 cm
Höhe
16.796 cm
Gewicht
37 g
Farbe
Gelb
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Mitgeliefertes Zubehör
Interchangeable card
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24 Ultra
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.