Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony WH-1000XM5 Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9477845
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     WH1000XM5L.CE7
EAN/GTIN:
     4548736134294
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Kabellose Kopfhörer mit Kopfband und ausgezeichneter Geräuschminimierung, herausragende Klangqualität, optimierte Anrufe ohne Rauschen und ein besonders komfortables Design.
Sony WH-1000XM5 - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker - Mitternachtsblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
250 g
Farbe
Mitternachtsblau
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, USB-Ladekabel, Kopfhörerkabel (1,2 m)
Kennzeichnung
JEITA
Kabeldetails
USB-Ladekabel - ablösbar ¦ Audiokabel - ablösbar - L-förmig / Mini-Phone Stereo 3,5 mm - 1.2 m
Stromversorgung
Ladezeit
3.5 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
32 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 24 Stunden ¦ Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 32 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Besonderheiten
HD Noise Canceling Processor QN1, Google Fast Pair, Quick Attention-Modus, Atmospheric Pressure Optimising, Microsoft Swift Pair, Speak-to-Chat
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
30 mm
Magnetmaterial
Neodym
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Serial Copy Management System (SCMS-T)
Frequenzgang
4 - 40000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
Digital Sound Enhancement Engine Extreme (DSEE Extreme), Ambient Sound Mode, 360 Reality Audio
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, LDAC
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (nur Stromversorgung) ¦ Bluetooth ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
8
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,07*
€ 349,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,28*
€ 320,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,25*
€ 291,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.