Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek NovoDS DS310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9482096
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DS310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
NovoDS bietet besonders kostengünstige und anwenderfreundliche Digital-Signage-Lösungen zur Erstellung dynamischer Multimedia-Inhalte für den Einsatz im Unternehmen oder im öffentlichen Raum. Digital-Signage-Inhalte lassen sich aus Texten, Fotos, Audio- und Videodaten sowie Web-Feeds für vielfältige Anwendungsbereiche frei zusammenstellen. Inhalte lassen sich bei den benutzerfreundlichen NovoDS-Lösungen ganz einfach über eine Netzwerkverbindung oder microSD-Karte aktualisieren. Dank der Anpassung von Vorlagen per Drag&Drop und der intuitiven Playlist-Bearbeitung lässt sich das System auch von Mitarbeitern ohne technische Kenntnisse problemlos bedienen. Die Liste der Anwendungsmöglichkeiten ist quasi unbegrenzt.
Vivitek NovoDS DS310 - Digital Signage-Player - 4 GB RAM - 32 GB - Android 11 - 4K UHD (2160p)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.8 cm
Tiefe
9.6 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
490 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Power over Ethernet (PoE), Querformatmodus, Hochformatmodus, Reset-Taste
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, HDMI, IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Android 11
RAM
Installierte Anzahl
4 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
HDMI-Kabel, Wi-Fi-Antenne
Kennzeichnung
IEEE 802.3af
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Wiedergabeformate
MPEG-2, WMV, VC-1, H.264, MP4
Konnektivität
Verbindungen
USB 2.0 - Type A ¦ USB 3.0 - Type A ¦ USB-C ¦ GPIO ¦ HDMI-Ausgang ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ Audio line-in - Mini-Klinkenstecker ¦ Seriell - RS-232 ¦ HDMI input ¦ LAN (Gigabit Ethernet)
Stromversorgungsgerät
Ausgang
5 V, 2 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Standbildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Digital Audio
Audioformate
WMA, AAC, MP3
Digitalspeicher
Kapazität
32 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Integrierter Flash-Speicher
32 GB
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,82*
€ 569,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,48*
€ 562,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,04*
€ 551,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,86*
€ 530,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,21*
€ 502,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.