Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperJuice HJ245B Powerbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9484897
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HJ245B
EAN/GTIN:
     6941921147181
Suchbegriffe:
OLED Display
Powerbank
USB Akku
usb akku
Das HyperJuice 245W USB-C Battery Pack ist ein 27000 mAh, 100 Wattstunden, 245W USB-C Battery Pack, das jedem reisenden Profi oder Road Warrior eine noch nie dagewesene Energielösung bietet. Entwickelt, um flugzeugtauglich und super tragbar zu sein, geben die zwei 100W USB-C und zwei 65W USB-C Power Delivery Ports jedem die Möglichkeit, vier USB-C Geräte wie Laptops, Tablets, DSLR-Kameras, Smartphones, Drohnen oder Spielekonsolen gleichzeitig zu laden. Das Gerät verfügt über ein lebendiges OLED-Display, das die verbleibende Akkukapazität sowie den Ladezustand der einzelnen Anschlüsse anzeigt. Darüber hinaus bietet sie eine 100-W-Power-Delivery-Passthrough-Ladung, um den Akku in einer Stunde schnell wieder aufzuladen.
HyperJuice HJ245B - Powerbank - USB-C - 27000 mAh - 245 Watt - PD 2.0, PD 3.0, QC 2.0, QC 3.0, Qualcomm Quick Charge 4.0+, Apple 2.4A - 4 Ausgabeanschlussstellen (4 x USB-C)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.1 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
765 g
Produkttyp
Powerbank
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel - 90 cm
Batterie
Kapazität
27000 mAh
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
245 Watt
Merkmale
Programmable Power Supply (PPS)
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 4: 4 x 24-poliger USB-C
Details zum Leistungsgerät
Powerbank: 2 x 24 pin USB-C with Power Delivery - 96 W ¦ Powerbank: 24 pin USB-C with Power Delivery - 30 W ¦ Powerbank: 24 pin USB-C with Power Delivery - 20 W
Schnellladetechnologie
Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 2.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Qualcomm Quick Charge 4.0+, Apple 2.4A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.