Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC OPS Slot-in PC Enterprise Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9486082
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     100016118
EAN/GTIN:
     5070002125235
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Slot-in PC ist eine vollwertige PC-Lösung, kompatibel mit den Large Format Displays von NEC mit OPS Slot sowie den Installationsprojektoren der PX-Serie und der PH-Serie von NEC.
NEC OPS Slot-in PC Enterprise Pro - Digital Signage-Player - 8 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 128 GB - Windows 11 Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
11.8 cm
Gewicht
800 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
4.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-1135G7
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Video
Wiedergabeformate
MPEG-2, VC-1, VP8, WMV9, HEVC, VP9, H.265
Konnektivität
Verbindungen
HDMI ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.0 - Type A ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ Audio-Ausgang ¦ Mikrofon
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Standbilder
Standbildformate
JPEG
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32.5 cm
Transporttiefe
7.5 cm
Transporthöhe
24.5 cm
Transportgewicht
1.2 kg
Digitalspeicher
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
128 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.317,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.443,92*
€ 1.718,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,75*
€ 1.713,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,46*
€ 1.668,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,17*
€ 1.629,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.317,78*
€ 1.568,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.