Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma Creative Touch 5753RK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma Creative Touch 5753RK 190 cm 75" Diagonalklasse 5-Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung interaktiv Touchscreen Multi-Touch 4K UHD 2160p 3840 x 2160 Direct LED
Optoma Creative Touch 5753RK 190 cm 75" Diagonalklasse 5-Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung interaktiv Touchscreen Multi-Touch 4K UHD 2160p 3840 x 2160 Direct LED
Artikel-Nr.:
     C1006-9486310
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     H1F0C0OBW101
EAN/GTIN:
     5055387667884
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Entdecken Sie den Optoma Creative Touch 5753RK, einen 75-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der jeden Raum in ein Zentrum der interaktiven Kommunikation verwandelt. Mit seiner 4K-UHD-Auflösung und der Direct-LED-Technologie bietet er eine lebendige Bildschärfe und Farbgenauigkeit und ist damit perfekt für kommerzielle und schulische Umgebungen geeignet. Das Display ist durch gehärtetes Glas mit Antireflexions- und Anti-Fingerprint-Beschichtung geschützt, was eine lange Lebensdauer und klare Sicht unter allen Bedingungen gewährleistet. Dieses Modell zeichnet sich durch ein integriertes 8-Array-Mikrofon und einen Subwoofer aus, die für ein kraftvolles Audioerlebnis sorgen, das die visuelle Leistung ergänzt. Dank der umfangreichen Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, USB und DisplayPort, ist die Integration in jede Einrichtung ein Kinderspiel. Der Touchscreen mit Multi-Touch-Funktionen für bis zu 20 Berührungspunkte sowie Funktionen wie Bildschirmfreigabe und ein virtuelles Whiteboard verbessern die Interaktion und Zusammenarbeit der Benutzer. Angetrieben von einer fortschrittlichen Prozessorkombination aus ARM Cortex-A76 Quad-Core und ARM Cortex-A55 Quad-Core, ausgestattet mit 8 GB RAM und 64 GB Speicher, ist der Optoma Creative Touch 5753RK so konzipiert, dass er anspruchsvolle Anwendungen reibungslos bewältigt und ein nahtloses Erlebnis für alle Nutzer gewährleistet.
Optoma Creative Touch 5753RK - 190 cm (75") Diagonalklasse 5-Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
170.9 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
103.1 cm
Gewicht
51.4 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb
307 Watt
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem
Android OS 13
Serie
5-Series
TV-Tuner
Kein Tuner
PC-Schnittstelle
DisplayPort, USB
Kombiniert mit
Touchscreen (Multi-Touch)
Länderkits
Nordamerika, Großbritannien, Europa
Videoschnittstelle
HDMI
Schutz
Gehärtetes Glas
Kommerzielle Verwendung
Ja - interaktiv
Diagonale Klasse
190 cm (75")
TV-Tuner vorhanden
Nein
Stromverbrauch (max.)
494 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
HDMI-Kabel - 3 m ¦ USB-Kabel - 3 m ¦ USB-C Kabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang
2 Stifte, Stifthalter, power cable (EU, 3 m), power cable (US, 3 m), power cable (UK, 3 m)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - 18 Watt
Funktionen
Subwoofer, 8-Array-Mikrofon integriert
Ausgangsleistung/gesamt
36 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
4 x HDMI-Ausgang ¦ DisplayPort ¦ Audio Line-In ¦ S/PDIF Input ¦ USB (nur Service) ¦ 4 x USB 3.0 ¦ RS-232-Eingang ¦ 2 x LAN ¦ HDMI-Ausgang ¦ Audio Line-Out ¦ 2 x USB ¦ 2 x USB
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Inklusive Batterie
Ja
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
Wi-Fi (optional), LAN
Wi-Fi-Protokoll
802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
60.7 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
800 x 400 mm
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Konfiguration
ARM Cortex-A76 Quad-Core + ARM Cortex-A55 Quad-Core - 8 GB - 64 GB - Mali-G610 MC4
Anzahl der USB-Anschlüsse
8
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbunterstützung
1.070.000.000 Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Reaktionszeit
8 ms
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
OPS-Slot, virtuelles Whiteboard, Genauigkeit 1 mm (typisch), Screen Sharing
Blickwinkel
178 Grad
Sprache des Anzeigemenüs
Dänisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch
Lebensdauer des Hintergrundlichts
50,000 Stunde(n)
Beschichtung
Blendfrei, 7 H Hart, Anti-Fingerprint-Beschichtung, 3 - 8 % Trübung
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct LED
Berührungspunkte Anzahl:
20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.683,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.797,93*
€ 2.139,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.795,97*
€ 2.137,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,76*
€ 2.082,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.716,38*
€ 2.042,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.683,97*
€ 2.003,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.