Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Bildschirmschutz für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9486942
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70787
EAN/GTIN:
     7640239425484
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der DICOTA Blendschutzfilter wurde entwickelt, um das Tablet-Erlebnis zu verbessern, indem er Schutz und Sichtbarkeit bietet. Dieser Bildschirmschutz aus hochwertiger PET-Folie ist nicht nur kratzfest, sondern minimiert auch Fingerabdrücke und hält den Bildschirm makellos. Die Antireflexionsbeschichtung wurde speziell entwickelt, um Blendeffekte zu reduzieren, so dass die Benutzer das Display ihres Tablets bei verschiedenen Lichtverhältnissen klar sehen können. Im Lieferumfang ist ein Reinigungstuch enthalten, das für eine saubere Oberfläche sorgt, auf der die selbstklebende Displayschutzfolie haften kann. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, dieses Produkt ist ein unverzichtbares Zubehör für Tablet-Nutzer, die den Zustand ihres Geräts erhalten und die Benutzerfreundlichkeit verbessern wollen.
DICOTA - Bildschirmschutz für Tablet - 3 H, selbstklebend - Folie - durchsichtig - für Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32.5 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie
Produktmaterial
PET-Folie (3H)
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Reinigungstuch
Beschichtung
Entspiegelt
Schutz
Kratzfest, resistent gegen Fingerabdrücke
Dicke
0.15 mm
Bestimmt für
Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.