| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9487037 Herst.-Nr.: MWNG3ZM/A EAN/GTIN: 0195949505621 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie eine Mischung aus Stil, Schutz und Funktionalität mit der Silikonhülle von Apple. Diese Hülle wurde speziell für die Bedürfnisse Ihres Mobiltelefons entwickelt und verfügt über integrierte Magnete. Sie ist vollständig mit MagSafe Zubehör kompatibel und sorgt so für einen sicheren Sitz und verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Die Soft-Touch-Silikonhülle und das weiche Innenfutter aus Mikrofaser bieten Komfort und Schutz vor Stürzen und Kratzern. Außerdem unterstützt das Design der Rückseite das kabellose Aufladen, sodass Sie Ihr Gerät aufladen können, ohne die Hülle abnehmen zu müssen. Ganz gleich, ob Sie einen zuverlässigen Schutz oder nahtlose Funktionalität suchen, diese Schutzhülle ist die ideale Wahl. Apple - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Silikon - Soft Mint - für iPhone 15 Plus Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Soft Mint | ![](/p.gif) | Material | Silikon | ![](/p.gif) | Material des Innenfutters | Weiches Mikrofaser | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Weich, integrierte Magnete | ![](/p.gif) | Standards zum kabellosen Laden | Qi | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | ![](/p.gif) | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Plus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle apple, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |