Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Armband für Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9487052
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWMT3ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949448799
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Erleben Sie eine Mischung aus Stil und Funktionalität mit dem Sportarmband von Apple, das für den modernen Smartwatch-Nutzer entwickelt wurde. Das Band verfügt über einen Stift- und Bindeverschluss, der für einen sicheren Sitz sorgt und gleichzeitig ein schlankes Profil beibehält. Es ist mit 38-, 40- und 41-mm-Smartwatch-Gehäusen kompatibel und lässt sich vielseitig für verschiedene Modelle verwenden. Die Größe M/L ist auf Handgelenke mit einem Durchmesser von 150-200 mm zugeschnitten und bietet somit einen bequemen Sitz für eine Vielzahl von Benutzern. Das aus Fluorelastomer gefertigte Band ist nicht nur strapazierfähig, sondern fühlt sich auch weich an und ist somit ideal für das ganztägige Tragen. Egal, ob Sie im Fitnessstudio, im Büro oder in der Stadt unterwegs sind, dieses Sportarmband ist das perfekte Accessoire für Ihre Smartwatch.
Apple - Armband für Smartwatch - 41 mm - Größe M/L - Soft Mint
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Soft Mint
Produkttyp
Uhrenarmband
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Band Größe
M/L (für Handgelenke 150 - 200 mm)
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Stecken-und-falten
Kompatibilität mit Gehäusegröße
41 mm, 40 mm, 38 mm
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Sportarmband, Uhrenarmband, uhrenarmband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.