Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen GLAS.tR EZ Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9489469
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     AGL03385
EAN/GTIN:
     8809811851229
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Spigen GLAS.tR EZ Fit - Bildschirmschutz für Handy - Glas - für Apple iPhone 13, 13 Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.78 cm
Höhe
14.3 cm
Gewicht
19.8 g
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H)
Paketinhalt
Reinigungstuch, 2 Display-Schutzfolien, 2 Reinigungstücher, Staubentfernungssticker, Installationsschablone
Beschichtung
Oleophob
Schutz
Unempfindlich gegen Fingerabdrücke, Kratzschutz
Dicke
0.5 mm
Bestimmt für
Handy
Verschiedenes
Besonderheiten
Verwendung mit Case
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
130 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 13, 13 Pro
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.