Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-ZA556 Flip-Hülle für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA556 für das Galaxy A55 5G
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA556 für das Galaxy A55 5G
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA556 für das Galaxy A55 5G
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA556 für das Galaxy A55 5G
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA556 für das Galaxy A55 5G
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA556 für das Galaxy A55 5G
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA556 für das Galaxy A55 5G
Artikel-Nr.:
     C1006-9489633
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-ZA556CBEGWW
EAN/GTIN:
     8806095546599
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-ZA556 - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Schwarz - für Galaxy A55
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.27 cm
Tiefe
1.51 cm
Höhe
16.51 cm
Gewicht
73 g
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Viewing window, Kartensteckplatz
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
UL
Öffnungstyp
Seitlich
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A55
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.