Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-ZA556 Flip-Hülle für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA556 für das Galaxy A55 5G
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA556 für das Galaxy A55 5G
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA556 für das Galaxy A55 5G
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA556 für das Galaxy A55 5G
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA556 für das Galaxy A55 5G
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA556 für das Galaxy A55 5G
Artikel-Nr.:
     C1006-9489634
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-ZA556CVEGWW
EAN/GTIN:
     8806095546582
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-ZA556 - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Lavendel - für Galaxy A55
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.27 cm
Tiefe
1.51 cm
Höhe
16.51 cm
Gewicht
73 g
Farbe
Lavendel
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Viewing window, Kartensteckplatz
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
UL
Öffnungstyp
Seitlich
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A55
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.