| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9489636 Herst.-Nr.: EF-ZA356CBEGWW EAN/GTIN: 8806095546629 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsung EF-ZA356 - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Schwarz - für Galaxy A35 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.31 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.44 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 16.54 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 73 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Zusätzliche Fächer | Sichtfenster, Kartensteckplatz | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | UL | ![](/p.gif) | Öffnungstyp | Seitlich | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy A35 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |