Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nothing Phone 2a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9490657
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99935386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Nothing Phone 2a - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.7" - 2412 x 1084 Pixel (120 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 50 MP - front camera 32 MP - Telekom - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
76.32 mm
Tiefe
8.55 mm
Höhe
161.74 mm
Gewicht
190 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Schwarz
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent
Prozessor
Typ
MediaTek Dimensity 7200 Pro
Taktfrequenz
2.8 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB-C auf USB-C, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Displayschutzfolie (vorgefertigt)
Kennzeichnung
IP54
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
59 Min.
Kapazität
5000 mAh
Laufzeitdetails
Normale Nutzung: bis zu 2 Tage ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 29 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Flexible AMOLED
Diagonalabmessung
17 cm (6.7")
Farbtiefe
1,07 Milliarden Farben
Kontrastverhältnis
5000000:1
Bildschirmauflösung
2412 x 1084 Pixel
Merkmale
Konstant eingeschaltenes Display, 30 - 120 Hz adaptive Bildwiederholfrequenz, PWM-Dimmen mit hoher Frequenz von 2160 Hz, 100% DCI-P3
Schutz
Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Pixeldichte
394 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1300 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10+
HDR
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Touch-Abtastrate
240 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Imagiq 765 Image Signal Processor, MIMO-Technologie, Hybrid Co-Existance 2.0, 360°-Antenne, linearer haptischer Motor, zwei Stereo-Lautsprecher, Glyph Interface, Glyph Timer, Glyph Progress, Schnellladen, Dampfkammer-Kühltechnologie, Graphen-Wärmeableitungssystem, RAM Boost
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie
Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Nothing OS 2.5 (basiert auf Android 14)
Steuerung
GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS
Service Provider
Telekom
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Zahlungstechnologie
Google Pay
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Bluetooth-Profile
E2VP
Datenübertragung
5G NR, LTE
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
32 Megapixel
Sensorgröße
1/2.74"
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
Ultra XDR
Merkmale
EIS-Videostabilisierung, OIS+EIS Dual Stabilization
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/1.56"
Video Auflösungen
3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps
Objektivblende
F/1.88
Kameramodi
Action-Modus, Motion Capture, Nachtmodus, Portrait Optimiser
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Zweite Kamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/2.76"
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
114 Grad
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB + bis zu 8 GB
Benutzerspeicher
113 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2-Fußabdruck
52 Kohlendioxidemissionen in kg
Recyclinganteil des Produkts
100 % - recyceltes Aluminium
Recyclinganteil der Verpackung
Recycelte Faser, kunststofffrei
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,65*
€ 362,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,24*
€ 334,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.