Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Galaxy A35 5G
Telekom Galaxy A35 5G
Telekom Galaxy A35 5G
Telekom Galaxy A35 5G
Telekom Galaxy A35 5G
Telekom Galaxy A35 5G
Telekom Galaxy A35 5G
Telekom Galaxy A35 5G
Telekom Galaxy A35 5G
Artikel-Nr.:
     C1006-9490662
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99935202
EAN/GTIN:
     8806095457888
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Entdecken Sie das Samsung Galaxy A35, ein Mobiltelefon, das Langlebigkeit, Leistung und fortschrittliche Technologie vereint. Mit seinem 6,6-Zoll-Super-AMOLED-Full-HD-Display, das mit der Vision-Booster-Technologie und einem Modus für hohe Helligkeit ausgestattet ist, bietet es ein klares Seherlebnis, selbst bei direktem Sonnenlicht. Die Dreifach-Kamera auf der Rückseite des Geräts mit einem 50-MP-Weitwinkelobjektiv, einem 8-MP-Ultraweitwinkelobjektiv und einer 5-MP-Makrokamera ermöglicht es Ihnen, jeden Moment in atemberaubenden Details festzuhalten, unterstützt durch Super HDR und vDIS-Technologie für gestochen scharfe Fotos und Videos. Der Exynos 1380-Prozessor und der robuste 5000-mAh-Akku des Galaxy A35 sorgen für eine reibungslose, effiziente Leistung und eine ganztägige Akkulaufzeit, die durch Samsung Super Fast Charging unterstützt wird. Die IP67-Zertifizierung gewährleistet, dass es staub- und wasserdicht ist, was es zu einem zuverlässigen Begleiter für jedes Abenteuer macht. Darüber hinaus können Sie mit 5G NR, LTE, VoLTE und Wi-Fi 6 Konnektivität einen schnellen, nahtlosen Internetzugang genießen und sicherstellen, dass Sie überall in Verbindung bleiben. Umarmen Sie die Zukunft der mobilen Technologie mit dem Samsung Galaxy A35.
Samsung Galaxy A35 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.6" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 8 MP, 5 MP - front camera 13 MP - Telekom - Awesome Navy
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
78 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
161.7 mm
Gewicht
209 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Awesome Navy
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent
Hersteller-Modellnummer
SM-A356B/DS
Prozessor
Typ
Samsung Exynos 1380
Taktfrequenz
2.4 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Prozessornummer
S5E8835
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
Kennzeichnung
IP67, Common Criteria EAL5+, SGS Eye Care Display Certification, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
5000 mAh
Schnelladetechnologie
Super Schnellladefunktion
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Super AMOLED
Diagonalabmessung
16.83 cm (6.6")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Merkmale
Infinity O Display, High Brightness-Modus
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas)
Max. Helligkeit
1000 cd/m²
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
120 Hz
Enhancement-Technologie
Vision Booster Technology
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, Samsung Knox Vault, 5 Jahre Security-Updates, SmartThings Support, 4 Generationen an Betriebssystem-Upgrades
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 14
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo
Service Provider
Telekom
Benutzeroberfläche
One UI 6.1
Mobil-Breitband-Generation
5G
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Bluetooth-Profile
DTP, HFP, HSP, OPP, PAN, GAP, E2VP, AVFSP, EGP, SZP, PBAP, MAP, DIP, HOGP
Datenübertragung
LTE, VoLTE, 5G NR
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Fixfokus
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
13 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
vDIS Technologie
Lichtquelle
LED-Blitz
Digitaler Zoom
10x
Sensorauflösung
50 Megapixel
HDR Modus
Super HDR
Video Auflösungen
Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Objektivblende
F/1.8
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Arbeitsspeicher
RAM
6 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,92*
€ 399,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,77*
€ 394,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,98*
€ 352,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,53*
€ 329,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.