Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-QA356 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Clear Case EF-QA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Clear Case EF-QA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Clear Case EF-QA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Clear Case EF-QA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Clear Case EF-QA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Clear Case EF-QA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Clear Case EF-QA356 für das Galaxy A35 5G
Artikel-Nr.:
     C1006-9490867
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-QA356CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806095546643
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-QA356 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - durchsichtig - für Galaxy A35
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.12 cm
Tiefe
1.08 cm
Höhe
16.39 cm
Gewicht
23 g
Farbe
Durchsichtig
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Antivergilbungsbehandlung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
UL
Schutz
Kratzfest
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A35
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.