Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER WTA-449 Tragbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9491094
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     WTA-449
EAN/GTIN:
     5706751074271
Das Funkgerät DENVER WTA-449 vereint Funktionalität und Komfort und ist damit eine zuverlässige Wahl für die private und berufliche Kommunikation. Mit einer Gesprächsreichweite von 5 km und 8 Kanälen sorgt es für klare Kommunikation über große Entfernungen. Das Funkgerät verfügt über einen Zweikanal-Monitor und eine VOX-Empfindlichkeit mit 3 Stufen, die den Freisprechbetrieb und die einfache Überwachung von zwei Kanälen gleichzeitig ermöglichen. Das robuste Design, das mit AAA-Batterien betrieben wird und mit einer externen Antenne ausgestattet ist, sorgt dafür, dass das Funkgerät verschiedenen Umgebungen standhalten kann. Zusätzliche praktische Funktionen wie ein hintergrundbeleuchtetes Monochrom-Display, ein eingebauter Lautsprecher, eine Taschenlampenfunktion und eine Headset-Buchse erhöhen die Benutzerfreundlichkeit in verschiedenen Situationen, von Outdoor-Abenteuern bis hin zu arbeitsbezogenen Aufgaben. Ganz gleich, ob Sie eine Teamveranstaltung koordinieren oder sich auf eine Wandertour begeben, das DENVER WTA-449 bietet Ihnen die Kommunikationsunterstützung, die Sie brauchen.
DENVER WTA-449 - Tragbar - Zwei-Wege Funkgerät - 446 MHz - 8 Kanäle (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.5 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
14.3 cm
Produkttyp
Zwei-Wege Funkgerät
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Funkgerätformfaktor
Tragbar
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Antenne
Extern
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Batterie
Batterie
4 x Batterie - Typ AAA
Anzeige
Typ
Einfarbig
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Funksystem
Kanäle
8 Kanäle
Frequenzbereich
446 MHz
Leistung
0,5 Watt
Max. Gesprächsbereich
5 km
Anrufhinweise
10
Besonderheiten des Funksystems
Zusätzliche Funktionen
Blinkleuchte
Zusätzliche Merkmale
Autobatterie-Schutzfunktion, Zwei-Kanal-Überwachung
Voice Operated Transmission (VOX)
Ja
Tastenton
Ja
VOX-Empfindlichkeit
3-Stufen
Sprechbestätigungston
Ja
Integrierter Lautsprecher
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8 cm
Transporttiefe
6.5 cm
Transporthöhe
14.8 cm
Transportgewicht
230 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.