Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER WCT-8026W Kameraverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9491098
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     WCT-8026W
EAN/GTIN:
     5706751074134
Suchbegriffe:
Wildkamera
Entdecken Sie die DENVER WCT-8026W, eine vielseitige Kamerafalle, die Ihr Fotoerlebnis aufwertet. Mit ihrem 8-Megapixel-CMOS-Sensor und einer interpolierten Auflösung von 48 Megapixeln liefert diese Kamera hochwertige Bilder und unterstützt hochauflösende 4K-Videos. Das integrierte 2-Zoll-LCD-Display bietet eine klare Sicht auf Ihre Aufnahmen und erleichtert so das Einrahmen Ihrer Aufnahmen oder die Überprüfung Ihres Materials unterwegs. Zu den herausragenden Merkmalen der Kamera gehört ein Weitwinkelobjektiv mit einem 120-Grad-Blickwinkel, mit dem Sie jedes Detail kompromisslos festhalten können. Dank ihres robusten Designs und der Wasserdichtigkeit nach IP65 eignet sie sich für alle Ihre Abenteuer, unabhängig von den Wetterbedingungen. Dank der Unterstützung von microSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 256 GB haben Sie genügend Platz, um Ihre Erinnerungen zu speichern. Verbessern Sie Ihre Fotografie mit dem DENVER WCT-8026W, der mit fortschrittlichen Konnektivitätsoptionen wie Bluetooth und Wireless LAN ausgestattet ist und so die Fernsteuerung und das einfache Teilen Ihrer Aufnahmen ermöglicht. Ob Sie die Natur erkunden oder besondere Momente mit Ihren Lieben festhalten, diese Kamera ist Ihr zuverlässiger Begleiter für jedes Abenteuer.
DENVER WCT-8026W - Kameraverschluss - 8.0 MPix / 48.0 MP (interpoliert) - 4K - Wireless LAN, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kameraverschluss - 4K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Schnittstelle
USB, Wireless LAN, Bluetooth
Sensorauflösung
8.0 Megapixel / 48.0 Megapixel (interpoliert)
Sensoren
Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte
Einbauleuchte
34x x Infrarot-LEDs
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montageband, USB-C Kabel
Schutz
Wasserdicht, IP65
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
8 Monate
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
8 x AA
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
120 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Nachtsicht-Infrarotaufnahmen
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
14 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
11 cm x 9.6 cm x 19.5 cm / 470 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
256 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.