Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser CHG 2N EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9493474
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     508985
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Sennheiser CHG 2N EU-Netzteil ist ein unverzichtbares Zubehör für Benutzer von Sennheiser-Geräten. Dieses Netzteil bietet eine effiziente Ladung und sorgt dafür, dass Ihre Geräte immer einsatzbereit sind. Sein schlankes, kompaktes Design ergänzt nicht nur Ihre Sennheiser-Geräte, sondern erhöht auch die Mobilität, so dass Sie Ihre Geräte sowohl zu Hause als auch unterwegs immer mit Strom versorgen können. Mit dem CHG 2N EU investieren Sie in Komfort und Zuverlässigkeit für Ihre Sennheiser-Produkte.
Sennheiser CHG 2N EU - Ladestation - 1 A - 2 Ausgabeanschlussstellen - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
10.2 cm
Gewicht
609 g
Produkttyp
Ladestation
Lokalisierung
Europa
Entwickelt für
Drahtloses Mikrofon, Funksender
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IPv4, IPv6
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Merkmale
4 LED-Kontrollleuchten, RJ-45 Steckverbinder
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
1 A
Wechselstrom-Netzteil erforderlich
Ja
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.2 cm
Transporttiefe
17.2 cm
Transporthöhe
10.7 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,73*
€ 353,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,82*
€ 350,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,19*
€ 328,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.