Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 225 4G (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-9494070
Hersteller:
     HMD Global
Herst.-Nr.:
     1GF025FPG2L06
EAN/GTIN:
     6438409094728
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Nokia 225 4G (2024) - 4G Feature Phone - Dual-SIM - RAM 64 MB / Interner Speicher 128 MB - microSD slot - rear camera 0,3 MP - dunkelblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bar
Breite
52 mm
Tiefe
11.63 mm
Höhe
121.53 mm
Produkttyp
Feature Phone
Gehäusematerial
Polycarbonat
Gehäusefarbe
Dunkelblau
Integrierte Komponenten
UKW-Radio
Hersteller-Modellnummer
TA-1610
Prozessor
Typ
Spreadtrum Unisoc
Prozessornummer
T107
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Kapazität
1450 mAh
Sprechzeit
588 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (Dual-SIM 4G): bis zu 588 min
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Displayformat
QVGA
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Betriebssystem
S30+
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 5.0
Datenübertragung
GPRS, LTE, WCDMA
4G LTE-Band
Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
3G UMTS-Band
Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 850, 900
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
MP3
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS
Hauptkamera
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
0,3 Megapixel
Arbeitsspeicher
RAM
64 MB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD - bis zu 32 GB
Interne Speicherkapazität
128 MB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.