Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Blickschutzfilter für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLBW10244175 Blickschutzfilter
eSTUFF GLBW10244175 Blickschutzfilter
eSTUFF GLBW10244175 Blickschutzfilter
eSTUFF GLBW10244175 Blickschutzfilter
Artikel-Nr.:
     C1006-9494376
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     W128836278
EAN/GTIN:
     5715063348628
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
eSTUFF - Blickschutzfilter für Tablet - klebend - 11" - Schwarz - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.4 cm
Höhe
17.5 cm
Gewicht
7 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter
Produktmaterial
Polyethylenterephthalat (PET)
Seitenverhältnis
3:2
Schutz
Kratzfest, blendfrei, entspiegelt, Schutz vor Beschädigungen, Blaulichtreduzierung
Installationstyp
Klebend
Bestimmt für
Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
11"
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Verschiedenes
Besonderheiten
Querformat
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
38.4 cm
Transporttiefe
23.9 cm
Transporthöhe
1 cm
Transportgewicht
190 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.