Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats Solo 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beats Solo 4
Artikel-Nr.:
     C1006-9494995
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUW33ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949121845
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil, Leistung und Vielseitigkeit mit den Beats Solo 4 von Apple. Diese Kopfhörer wurden für ein hochwertiges Hörerlebnis entwickelt und verfügen über fortschrittliche Bluetooth 5.3-Technologie und mehrere Anschlussmöglichkeiten, darunter USB-C und eine 3,5-mm-Buchse, um eine nahtlose Kompatibilität mit all Ihren Geräten zu gewährleisten. Egal, ob Sie Musik, Filme oder Spiele genießen, das räumliche Audio mit dynamischem Head-Tracking und Lossless-Audio-Unterstützung lässt Sie in kristallklaren, dreidimensionalen Klang eintauchen. Das On-Ear-Design ist nicht nur bequem, sondern auch faltbar, so dass Sie Ihre Musik überallhin mitnehmen können. Dank der Fast Fuel-Technologie reicht eine 10-minütige Aufladung für stundenlange Musikwiedergabe, damit Sie immer bereit sind. Darüber hinaus ist der Beats Solo 4 mit intelligenten Funktionen wie Beamforming-Mikrofonen für klare Anrufe, One-Touch-Pairing und Unterstützung für Siri und Google Find My Device ausgestattet und bietet somit Komfort und erweiterte Funktionalität. Erleben Sie die perfekte Kombination aus anspruchsvollem Design, außergewöhnlicher Klangqualität und benutzerfreundlichen Funktionen mit dem Beats Solo 4.
Beats Solo 4 - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth - kabellos - 3,5 mm Stecker, USB-C - Geräuschisolierung - Pink Cloud
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.8 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
17.7 cm
Gewicht
217 g
Farbe
Pink Cloud
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod, Android Telefon, Mac, Android Tablet
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos - 3,5 mm Stecker, USB-C
Zusätzliche Funktionen
Kabelloses Audio-Sharing, 3D Audio mit dynamischem Head Tracking, verlustfreies Audio
Merkmale
Koppeln per 1-Klick
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kompatible Software
Apple Find My, Google Find My Device
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Kopfhörerkabel, Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung
Bluetooth Class 1
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - ablösbar ¦ Kabel USB-C auf USB-C - ablösbar
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
50 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 50 Stunde(n) ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 10 Min. Ladung): bis zu 5 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Fast-Fuel Technologie, integrierter Digital Analog Converter (DAC)
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig) ¦ Kopfhörer (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Multifunktionstaste
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Tracking
Sensoren
Beschleunigungssensor, Gyroskop
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Sprachgesteuert
Indirekt
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.