Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Desk Phone 9841


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9495813
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     DP-9841-K9=
EAN/GTIN:
     0889728594950
Suchbegriffe:
TPM Modul
TPM Module
Trusted Platform Modul
IP Phone
Cisco Desk Phone 9841 - VoIP-Telefon - mit Trusted Platform Module (TPM) 2.0 mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP - 4 Leitungen - Carbon Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
954 g
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusematerial
ABS-Polycarbonat, 74 % Post-Consumer Recyclingkunststoff
Kompatible Plattformen
Cisco BroadWorks, Asterisk, Cisco Webex Calling, Cisco Webex Dedicate Instance (DI)
Gehäusefarbe
Carbon Black
Integrierte Komponenten
Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ 2 x Netzwerk / RJ-45 ¦ USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Konsole
Platzierung/Befestigung
Schreibtisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromverbrauch
2,35 W (Netzteil, Display-off-Modus), 1,95 W (PoE, Display-aus-Modus), 0,25 W (Netzteil, Standby-Modus), 0,61 W (PoE, Standby-Modus)
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.406 cm
Tiefe
21.424 cm
Höhe
4.94 cm
Gewicht
954 g
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - grayscale
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
384 x 160 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, UK English, US-Englisch, French Canadian, Spanisch (Kolumbien), Chinesisch (traditionell, Hongkong)
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung, stumm, Warteschleifenmusik, Nicht stören, Konferenzmodus, Kensington-Schloss, Schlafmodus, Zugang per QR-Code, One Button to Join (OBTJ)
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige für Lautsprechertelefon, Anzeige für den Leitungsstatus, Headset, Stummanzeige, busy lamp field (BLF), Status, Auswahlanzeige
Konferenzfähig
Ja
Anz. programmierbare Tasten
4
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
NFC
Freisprecheinrichtung
Ja
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, Cisco Discovery Protocol (CDP), DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP, GARP, IPv6, IPv4, DHCP, VLAN
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729a, iLBC, G.729b, iSAC, G.722.2, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP
Kompatible Software
Cisco WebEx, Cisco Unified Communications Manager
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Silence Suppression, HD-Audio, Acoustic Shock Protection, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), Forward Error Correction (FEC), Ultrasonic Support
Unterstützte Leitungen
4 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, EAP-TLS, EAP-FAST, FIPS 140-2, SRTP, TLS 1.3
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.