| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9497400 Herst.-Nr.: L-AWL-NL-BK EAN/GTIN: 4895206933872 |
| |
|
| | |
| Laut NOVI LUXE - Uhrarmband für Smartwatch - Midnight - für Apple Watch Hermès Series 9, Series 10, Series 9 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Midnight | | Produkttyp | Uhrarmband | | Produktmaterial | Veganes Leder, Edelstahlverschluss | | Bestimmt für | Smartwatch | | Bandverschluss Art | Einstellbare magnetische Schließe | | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple Watch Hermès Series 9 (GPS + Cellular) (45 mm), Series 10 (GPS + Cellular) (46 mm), Series 10 (GPS) (46 mm), Series 9 (GPS + Cellular) (45 mm), Series 9 (GPS) (45 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Bluetoothuhr-Ersatzarmband, Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr), Smartwatch Armband, Smartwatch Stand, Uhrenarmband, schutzfolie armbanduhr |
| | |
| |