| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9497433 Herst.-Nr.: L_IP23B_CMX_UC EAN/GTIN: 4895206935364 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laut Crystal MATTER-X - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Magnet, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Kristall - für Apple iPhone 15 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Kristall | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat, Magnet, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, verstärkte Kanten, erhobene Blende, taktile Tasten, rutschfeste Struktur, IMPKT Cell Technology | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | MIL-STD 810G | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, Fallschutz, stoßfest, stoßdämpfend, Kameraschutz | ![](/p.gif) | Standards zum kabellosen Laden | Qi | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | ![](/p.gif) | Max. Höhe von Fallschutz | 6.4 m | ![](/p.gif) | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Pro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 pro, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone klar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |