| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9497437 Herst.-Nr.: L_IP23B_SH_BK EAN/GTIN: 4895206934848 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laut Shield - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Thermoplastisches Polyurethan (TPU), hartes Polykarbonat - Schwarz - für Apple iPhone 15 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Thermoplastisches Polyurethan (TPU), hartes Polykarbonat | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, erhobene Blende, Dual-Layer-Technologie, taktile Tasten, rutschfeste Struktur, IMPKT Cell Technology, hybrid construction | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, Fallschutz, stoßfest, Stoßschutz, resistent gegen Fingerabdrücke, Kameraschutz, 360° Schutz | ![](/p.gif) | Standards zum kabellosen Laden | Qi | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | ![](/p.gif) | Max. Höhe von Fallschutz | 4.2 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Pro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 pro schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |