Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Our Pure Planet Signature


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9498076
Hersteller:
     Our Pure Planet
Herst.-Nr.:
     OPP134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Our Pure Planet Signature - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5 g
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 38.8 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 45 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
MultiPoint Technology, Ambient Aware
Empfindlichkeit
97 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
13 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Adaptive Geräuschunterdrückung
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.