Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin epix Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9498087
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02802-11
EAN/GTIN:
     0753759317973
Erobern Sie jede Stunde des Tages mit fortschrittlichen Trainingsfunktionen, 24/7-Gesundheits- und Wellness-Überwachung und langer Akkulaufzeit im Smartwatch-Modus. All das wird auf einem beeindruckenden AMOLED-Display und einem für kleinere Handgelenke optimierten Design angezeigt.
Garmin epix Pro - Standard Edition - 42 mm - Edelstahl in Soft Gold - intelligente Uhr mit Band - Silikon - sandfarben - Handgelenkgröße: 108-182 mm - Anzeige 3.04 cm (1.2") - 32 GB - Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ - 63 g
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Intelligente Uhr
Funktionen
HRmax, HR-Zonen mit optischen und akustischen Warnungen, Telefonsuchfunktion, VO2 max, Überwachung der Herzfrequenzvariabilität (HRV), VIRB-Kontrolle, Inaktivitätsalarm, Move IQ, Garmin Connect kompatibel, Datum, Zeit, Geräteortung, herunterladbare Workouts, Musik speichern & abspielen, Anruf ablehnen, Garmin Elevate, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, LiveTrack, Group LiveTrack, Live Event Sharing, TrueUp, Auto Pause, Auto Lap, Physio TrueUp, Garmin AutoShot, TracBack, UltraTrac, PacePro-Pace-Strategien, animierte Workouts, Steuerung der Musikwiedergabe, Toe-to-Toe-Challenge, Wetterinformationen, LED-Taschenlampe, angeleitete Atemübung, Dualgitter-Koordinaten, virtueller Partner, Body Battery Energy Monitor, Trendline-Routing nach Beliebtheit, über 42.000 vorinstallierte Golfplätze, Unfallerkennung, Antworten per Sofortnachricht, Gezeiten-Informationen, Gesundheit für Frauen, Sommerzeit automatisch, GPS-Uhrzeitsynchronisierung, Unterstützung von Multiband-Frequenzen, Echtzeit-Darstellung der Strecke, Smart-Trainer-Bedienung, Health Snapshot, CLIMBPRO Anstiegsplaner, XERO-Standorte, SatIQ Technology, NextFork-Navigation
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Thermometer, barometisches Altimeter, optischer Herzfrequenzsensor, Pulse Ox-Sensor, Gyroskop, elektronischer 3-Achsen-Kompass
Navigation
GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger
Aktivität/Sport
Multisport
Unterstütztes Hostgeräte-OS
iOS, Android
Verfolgungsdaten
Strecke, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, bewältigte Stockwerke, Höhe, Sauerstoffsättigung des Blutes, Geschwindigkeit, Stressniveau, Atemfrequenz, Menstruationszyklus, Temperatur, Schwimm-Metriken, Flüssigkeitszufuhr, Erholungszeit, Trainingsbelastung, Trainingseffekt, Schlafqualitätsindex, Schrittlänge
Zahlungstechnologie
Garmin Pay
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Benachrichtigungen
SMS, E-Mail, eingehende Anrufe, Anwendungen, hohe und niedrige Herzfrequenz
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Lade-/Datenkabel
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl, faserverstärktes Polymer
Vibrationsalarm
Ja
Garantie
2 Jahre Garantie
Vorinstallierte Software
Stopwatch, Calendar, Alarm Clock, Timer, Fitness Age, CONNECT IQ
Schutz
Wärmeschutz, wasserbeständig, stoßresistent
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.21 W/kg (body) ¦ 0.47 W/kg (Gliedmaßen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
100 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Laufzeit (bis zu)
10 Tag(e)
Laufzeitdetails
Smartwatch-Modus - bis zu 10 Tage ¦ Always-on-Displaymodus - bis zu 4 Tage ¦ Energiesparmodus - bis zu 14 Tage ¦ GPS-Modus - bis zu 28 Stunde(n) ¦ Modus für alle Satellitensysteme - bis zu 21 Stunde(n) ¦ Alle Satellitensysteme + Multiband - bis zu 13 Stunde(n) ¦ Modus alle Satellitensysteme mit Musik - bis zu 6 Stunde(n) ¦ Maximaler GPS-Akku-Modus - bis zu 49 Stunde(n) ¦ Expeditions-GPS-Modus - bis zu 9 Tage
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth, Wi-Fi, ANT+
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen, Drucktaster
Abmessungen und Gewicht
Details
Mit Armband: 63 g ¦ Nur Gehäuse: 47 g
Anzeige
Typ
AMOLED - Farbe
Auflösung
390 x 390 Pixel
Diagonale
3.04 cm (1.2")
Schutz
Corning-Gorillaglas (kratzfestes Glas)
Always-On-Display (AOD)
Yes
Speicherkapazität
Kapazität
32 GB
Band
Breite
20 mm
Farbe
Sandfarben
Material
Silikon
Austauschbar
Ja
Name
Band
Verschluss-Typ
Schnalle
Passend für Handgelenke mit Umfang
108-182 mm
Elegantes Uhrenetui
Blende
Edelstahl
Robustes Design
Ja
Gehäuse Form
Rund
Hüllengröße
42 mm
Gehäusedetails
Edelstahl in Soft Gold
Gehäuse Rückseite
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,89*
€ 992,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,17*
€ 986,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,92*
€ 969,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,06*
€ 943,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,26*
€ 894,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.