Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Basis für drahtloses Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     C1006-9500729
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8L569AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Entdecken Sie den perfekten Begleiter für Ihr schnurloses Headset mit der HP Inc. Poly Basis. Diese Basis wurde entwickelt, um Ihr Audioerlebnis zu verbessern, und nutzt die DECT-Technologie, um eine stabile und klare Verbindung im Frequenzbereich von 1880-1900 MHz zu gewährleisten. Egal, ob Sie sich in einem geschäftigen Büro oder in einer ruhigen Umgebung zu Hause befinden, die Poly-Basis sorgt dafür, dass Ihre Kommunikation unterbrechungsfrei und kristallklar bleibt. Das einfache Design ermöglicht eine schnelle und einfache Integration mit Ihrem vorhandenen drahtlosen Headset. Verbessern Sie Ihr Audioerlebnis mit diesem unverzichtbaren Zubehör, das für den modernen Profi entwickelt wurde.
Poly - Basis für drahtloses Headset - DECT, 1880 - 1900 MHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basis
Lokalisierung
Englisch / Europa
Drahtlosschnittstelle
DECT
Bestimmt für
Drahtloses Headset
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
300 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.