| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9501853 Herst.-Nr.: HA-EC25T-A-U EAN/GTIN: 4975769472169 |
| |
|
| | |
| JVC HA-EC25T - Fitness - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - über dem Ohr angebracht - Bluetooth Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 6.9 g | | Produkttyp | True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos | | Serien | Fitness | | Merkmale | Touchcontrol | | Max. Betriebsabstand | 10 m | | Stil | Sport | | Details zu Abmessungen & Gewicht | Kopfhörer: 6.9 g ¦ Ladekoffer: 60 g | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | | Schutz | Wasserdicht, schweißresistent | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Ladegehäuse, 1 Paar Ohrhaken, 3 pairs of silicone open earpieces (S, M, L), 3 Paar Silikon-Ohrstücke (S, M, L) | | Kennzeichnung | IPX5 | | Kabeldetails | USB-C Ladekabel - ablösbar | Stromversorgung | Ladezeit | 2 Stunde(n) | | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen | | Betriebszeit (bis zu) | 7.5 Stunde(n) | | Laufzeitdetails | Andauernde Wiedergabe: bis zu 7.5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 30 Stunde(n) | | Automatisches Ein/Aus | Ja | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Stereo | | Besonderheiten | 3 Soundmodi | | Impedanz | 16 Ohm | | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr - über dem Ohr angebracht | | Membran | 6 mm | | Magnetmaterial | Neodym | | Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP) | | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz | | Bluetooth-Version | Bluetooth 5.1 | | Drahtlose Technologie | Bluetooth | | Bluetooth Audio Codec | SBC | Verbindungen | Anschlusstyp | USB-C (nur Spannungsversorgung) | Fernbedienung | Steuerung | Lautstärkenregler, Modussteuerung, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, Sprachassistent | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |