Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Multifunktionsdrucker
>
Multifunktionslaserdrucker
>
Artikel
Canon i-SENSYS MF842cdw
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-9501907
Hersteller:
Canon
Herst.-Nr.:
6162C008
EAN/GTIN:
4549292218923
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Das Canon i-SENSYS MF842cdw ist ein Multifunktionsgerät, das den Anforderungen moderner Büros gerecht wird. Es bietet Hochgeschwindigkeitsdruck- und -kopierfunktionen mit einer Ausgabegeschwindigkeit von bis zu 38 Seiten pro Minute und einer Auflösung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi beim Drucken und 600 x 600 dpi beim Kopieren. Seine umfassenden Anschlussmöglichkeiten, einschließlich Wi-Fi, LAN und USB 2.0, sowie die Unterstützung für mobiles Drucken sorgen für eine nahtlose Integration in jede Arbeitsumgebung. Sicherheit ist oberstes Gebot, und dieses Gerät ist mit fortschrittlichen Sicherheitsprotokollen wie AES und IPsec sowie Secure Print und Wi-Fi Direct ausgestattet, um sensible Daten zu schützen. Der Canon i-SENSYS MF842cdw zeichnet sich auch durch seine hervorragende Medienhandhabung aus, denn er unterstützt eine breite Palette von Medientypen und -größen und eignet sich damit für verschiedene Druckaufgaben. Der 7-Zoll-Farb-Touchscreen vereinfacht die Verwaltung und Bedienung des Geräts und erhöht so die Benutzerfreundlichkeit. Ob zum Drucken, Scannen, Kopieren oder Faxen - dieses Multifunktionsgerät wurde entwickelt, um die Produktivität und Effizienz in jeder Büroumgebung zu steigern.
Canon i-SENSYS MF842cdw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 38 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 38 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
80000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
17.8 cm (7")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, Push Scan, Pull Scan, auf PC scannen, an USB Host scannen, iFAX
Empfohlenes monatliches Volumen
2000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
PCL x 93 ¦ PostScript x 136
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 3200 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 3200 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 3200 Seiten
Aufwärmzeit
10 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
5.9 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
6.9 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
1500 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
40.6 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH (non-condensing)
Geräuschpegel
32 dB (Leerlauf) / 67 dB (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
55.6 cm
Höhe
64 cm
Gewicht
41 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Tonersparfunktion, 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Frame Erase Copy
Graustufen Halbtöne
256
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, TIFF, UFRII, JPEG
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7.19 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
8.67 Sek.
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Farbtiefe (intern)
24-Bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten, farbiges Papier, vorgelochtes Papier
Max. Vorlagenformat
A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
100 Blatt
Standardmedienkapazität
650 Blatt
Ausgabeablagekapazität
200 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 100 Blatt Größe: 48 x 128 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 42 g/m² - 128 g/m² ¦ Papierkassette - 550 Blatt Größe: 101.6 x 148 mm - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 216 g/m² ¦ Ausgabefach - 200 Blatt
Min. Vorlagenformat
48 x 128 mm
Max. Medienkapazität
2300 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) ¦ Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. - normal Duplex ¦ Drucken: bis zu 59 Seiten/Min. (A5) ¦ Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - s/w
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 216 x 297 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 101.6 x 148 mm, Foolscap
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
216 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Unterstützte Originalgrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm), 48 x 128 mm
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 30000 Seiten
Faxfunktionen
Funktionen
Senden mit Verzögerung, Fax-Vorschau, Direct Send, Sequential Broadcasting, TX Report
Schnellwahl
200 Rufnummer(n)
Rundsenden
256 Stationen
Telefon-/Faxweiche
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Betriebssystemunterstützung
Linux, Windows 10, MS Windows Server 2016, macOS 10.13 oder später, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB host ¦ 1 x LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, Wi-Fi Direct, SNMP 3, TLS 1.3 Encryption
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
... >
DCI
>
Büroausstattung
>
Multifunktions- und Bürogeräte
Weitere Suchbegriffe:
Color Laser Printer
,
Farblaserdrucker
,
Laserdrucker
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
laser farbdrucker canon
,
laserdrucker
,
canon laserdrucker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 775,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,18*
€ 972,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,94*
€ 970,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,08*
€ 965,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,42*
€ 951,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,93*
€ 923,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon 064 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Canon
4935C001
ab € 131,07*
Zubehör
Canon 064 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Canon
4931C001
ab € 131,02*
Zubehör
Canon 064 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Canon
4933C001
ab € 131,90*
Zubehör
Canon 064 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Canon
4937C001
ab € 104,38*
Zubehör
Canon 064H Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Canon
4936C001
ab € 219,02*
Zubehör
Canon 064H Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Canon
4932C001
ab € 219,22*
Zubehör
Canon 064H Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Canon
4934C001
ab € 211,69*
Zubehör
Canon 064H Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Canon
4938C001
ab € 158,22*
Zubehör
Canon 0942C002 Tonerauffangbehälter 54000 Seiten
Canon
0942C002
ab € 15,73*
Zubehör
Canon PF-D1 500 Blätter
Canon
0942C001
ab € 188,78*
Zubehör
Canon ADF Access handle-A1
Canon
1095B001
ab € 94,82*
Zubehör
Canon PCL International Font Set-A1@E
Canon
4821B003
ab € 463,30*
Zubehör
Canon Plain Pedestal Type-P2
Canon
1632C002
ab € 95,11*
Zubehör
PLAIN PEDESTAL TYPE-AA1
Canon
5512C002
ab € 177,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen