Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Cradlepoint Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1006-9501965
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     170907-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Cradlepoint-Antenne ist eine vielseitige Lösung, die den Anforderungen einer breiten Palette von Mobilfunknetzen gerecht wird. Mit ihrer Fähigkeit, mehrere Frequenzbereiche von 617 MHz bis 6000 MHz zu unterstützen, gewährleistet sie eine breite Kompatibilität und optimale Leistung für verschiedene Geräte und Netzwerke. Die Antenne bietet einen Gewinn von 1 dBi bis 6,4 dBi und verbessert die Signalstärke und -qualität für eine zuverlässige Verbindung. Sie verfügt über einen SMA-Stecker, der eine sichere Verbindung zu Ihren Geräten herstellt und den Signalverlust minimiert. Es wurde speziell für Mobilfunkanwendungen entwickelt und bietet eine lineare Polarisation, um Interferenzen zu reduzieren und die Klarheit der Kommunikation zu verbessern. Ob für den privaten oder beruflichen Gebrauch, diese Antenne ist so gebaut, dass sie eine verbesserte Signalleistung und Konnektivität bietet.
Cradlepoint - Antenne - Mobiltelefon - 1 dBi (für 617 - 960 MHz), 1,6 dBi (für 1400 - 1610 MHz), 2,9 dBi (für 1,71 - 2,17 GHz), 3,3 dBi (für 2170 - 2690 MHz), 6,4 dBi (für 3300 - 4000 MHz), 5,8 dBi (für 4000 - 5000 MHz), 5,4 dBi (für 5000 - 6000 MHz)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon
Antenne
Funktionen
Lineare Polarisation
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 5000 - 6000 MHz, 2170 - 2690 MHz, 3300 - 4000 MHz, 617 - 960 MHz, 1400 - 1610 MHz, 4000 - 5000 MHz
Antennengewinn
1 dBi (für 617 - 960 MHz), 1,6 dBi (für 1400 - 1610 MHz), 2,9 dBi (für 1,71 - 2,17 GHz), 3,3 dBi (für 2170 - 2690 MHz), 6,4 dBi (für 3300 - 4000 MHz), 5,8 dBi (für 4000 - 5000 MHz), 5,4 dBi (für 5000 - 6000 MHz)
Geleisteter Anschluss
Art
Antenne - SMA (männlich)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.