Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absenicon C Ultrawide C249


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9502356
Hersteller:
     Absen
Herst.-Nr.:
     112C24912BR3GRN50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Absenicon C Ultrawide C249 - 632 cm (249") Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Konferenz 3840 x 1080
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
611 cm
Höhe
174 cm
Gewicht
595.25 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb
1334 Watt
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem
Android OS 11.0
Design
Modulares Design, 5 mm dicker Rahmen, 23 mm Blende (unten), All-in-One-Design
Abmessung
Mit Wandhalterung
TV-Tuner
Kein Tuner
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
1 Anschlüsse
Kommerzielle Verwendung
Ja - Konferenz
Diagonale Klasse
632 cm (249")
TV-Tuner vorhanden
Nein
Stromverbrauch (max.)
4000 Watt
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Verbindungen
Anschlusstyp
Steuereingang ¦ HDMI-Eingang ¦ 2 x HDMI-Ausgang ¦ 2 x USB 2.0 ¦ Audio Line-Out ¦ SPDIF-Ausgang ¦ Netzwerk ¦ RS-232
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität
Web-Browsing
Konnektivität
Wi-Fi, LAN
Wi-Fi-Protokoll
802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax
Verbinden & Teilen
Bildschirmspiegelung, Multi View
Medien-Player
USB-Port
Ja
Konfiguration
4 GB - 32 GB
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
32:9
Helligkeit
600 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
Auflösung
3840 x 1080
Funktionen
Augenschutzmodus, 14-bit Graustufen
Blickwinkel
160 Grad
Pixelabstand
1.58 mm
Betrachtungswinkel (vertikal)
140°
LCD Hintergrundlicht-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Framerate & Enhancement-Technologie
3840 Hz Refresh Rate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29.090,91*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.280,94*
€ 34.844,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.218,00*
€ 34.769,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29.090,91*
€ 34.618,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.