| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9505022 Herst.-Nr.: 8L558AA#ABB EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Der HP Inc. Poly Base ist ein unverzichtbares Zubehör für professionelle Anwender, die für ihre Kommunikation auf schnurlose Headsets angewiesen sind. Sie ist mit DECT-Technologie ausgestattet und arbeitet im Frequenzbereich von 1880-1900 MHz, was eine klare und zuverlässige Kommunikation ohne Interferenzen gewährleistet. Dieses Produkt zeichnet sich durch ein nahtloses Plug-and-Play-Erlebnis aus, das die mit der Einrichtung von Kommunikationsgeräten häufig verbundenen Schwierigkeiten beseitigt. Durch seine Kompatibilität mit schnurlosen Headsets ist es ein vielseitiges Werkzeug für verschiedene professionelle Umgebungen und steigert die Produktivität und Effizienz in jeder Arbeitsumgebung. Poly - Basis für drahtloses Headset - DECT, 1880 - 1900 MHz - für Poly - Polycom VSX 7400, 8400 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Basis | | Lokalisierung | Englisch / Europa | | Drahtlosschnittstelle | DECT | | Bestimmt für | Drahtloses Headset | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 19 cm | | Transporttiefe | 21 cm | | Transporthöhe | 5.5 cm | | Transportgewicht | 300 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Poly - Polycom VSX 7400, 8400 |
|
| | |
| | | |
| |