| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9505135 Herst.-Nr.: 1000995 EAN/GTIN: 5714708007975 |
| |
|
| | |
| Mit Premium-Audioleistung und leistungsstarker Wireless-Reichweite beginnt hier Ihre Reise in Richtung kabelloser Freiheit. Ordnung auf dem Schreibtisch mit einem schlichten Design: Ideal für Hot-Desking geeignet, wenn Anwender an jedem Arbeitsplatz Plug-and-Play-Funktionalität benötigen. Setzen Sie auf das Kundenerlebnis mit der EPOS Voice-Technologie, die sich auf die Stimme des Nutzers fokussiert. Die klare und deutliche Kommunikation hilft ihnen, Probleme während des gesamten Arbeitstages schnell und ruhig zu lösen. In der heutigen digitalen Welt sind Unternehmen mehr denn je feindlichen Online-Bedrohungen ausgesetzt. Wenn es um die Sicherheit Ihrer Daten geht, garantieren das geschützte Pairing und die DECT-Sicherheitszertifizierung, dass keine Dritten Ihr Gespräch mithören. Mit der beidseitigen Trageart für hundertprozentige Konzentration und der einfachen Anschlussmöglichkeit an den PC macht die IMPACT D Serie hochwertige kabellose DECT-Headsets für alle zugänglich. EPOS IMPACT D 10 Phone II - Headset - konvertierbar - DECT - kabellos Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Headset - DECT - kabellos | | Lokalisierung | Großbritannien | | Max. Betriebsabstand | 180 m | | Empfohlene Verwendung | Telefon | Stromversorgung | Batterie | Headset-Akku wiederaufladbar | | Betriebszeit (bis zu) | 12 Stunde(n) | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Mono | | Kopfhörer-Formfaktor | Konvertierbar | | Kopfhörertechnik | Dynamisch | | Drahtlose Technologie | DECT | Mikrofon | Typ | Mikrofonbaum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Sennheiser Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, computer headset |
| | |
| |