Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageRUNNER 2945i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9505301
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5973C005AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Hocheffiziente A3-Mono-Multifunktionsgeräte mit verbesserter Sicherheit und optimiertem Energieverbrauch.
Canon imageRUNNER 2945i - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 45 Seiten/Min. (Drucken) - 1200 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
17.8 cm (7")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Push Scan, Pull Scan, an USB Host scannen, an mobiles Gerät scannen, Scan to WebDAV, Secure Print
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
PostScript x 136 ¦ PCL x 105
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 33000 Seiten bei 6% Deckung - Canon C-EXV 67
Aufwärmzeit
4 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
5.3 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
1.5 kW
Stromverbrauch im Standby-Modus
28.1 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.8 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH
Geräuschpegel
64 dB (in Betrieb)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
64 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
56.5 cm
Tiefe
68.7 cm
Höhe
89.1 cm
Gewicht
65 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Voreinstellungen Vergrößerungen
141%, 200%, 400%
Voreinstellungen Verkleinerungen
25%, 50%, 70%
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Preset Reduction/Enlargement Ratios, Sort, Frame Erase Copy, Job Build, Leerseitenentfernung, einstellbare Kopierdichte, N-auf-1, Probedruck, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, Reserveexemplar
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 45 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PDF, TIFF, XPS, UFRII, JPEG, EPS
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier, Bondpapier, Pauspapier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten, farbiges Papier, Briefkopfpapier, vorgelochtes Papier
Max. Vorlagenformat
A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart
Blätter, Bücher
Kapazität Dokumenteinzug
100 Blatt
Standardmedienkapazität
1200 Blatt
Ausgabeablagekapazität
250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Papierkassette Größe: 105 x 148 mm - 215.9 x 297 mm Gewicht: 52 g/m² - 256 g/m² ¦ Papierkassette Größe: 105 x 148 mm - 304.8 x 457.2 mm Gewicht: 52 g/m² - 256 g/m² ¦ Mehrzweckfach Gewicht: 52 g/m² - 300 g/m² ¦ RADF - 100 Blatt Gewicht: 38 g/m² - 128 g/m²
Min. Vorlagenformat
105 x 148 mm
Max. Medienkapazität
2300 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A3) - s/w ¦ Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (A4R) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) ¦ Kopieren: bis zu 15 Seiten/Min. (A3) ¦ Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4R) ¦ Scannen: bis zu 35 ipm - Farbe (300 dpi) ¦ Scannen: bis zu 25 ipm - S/W (600 dpi) ¦ Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (A3) ¦ Kopieren: bis zu 32 Seiten/Min. (A4R)
Unterstützte Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), 148 x 105 mm, 215.9 x 297 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A3
Min. Mediengewicht
52 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Unterstützte Originalgrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm)
Verbindungen
Software inbegriffen
uniFLOW online Express, Canon Driver Configuration Tool, iW Enterprise Management Console, eMaintenance, Content Delivery System, Color Network ScanGear 2
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022, Apple Mac OS X 10.13 oder höher
Schnittstellen
1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
IPsec, 802.1x, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, SNMP 3, WPA3, TLS 1.3 Encryption
Endverarbeitung
Hefter
Optional
Sortierer
Optional
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.071,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.294,68*
€ 3.920,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.262,54*
€ 3.882,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.156,88*
€ 3.756,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.098,12*
€ 3.686,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.071,83*
€ 3.655,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
5746C002
ab € 69,44*
Zubehör
Canon
1095B001
ab € 94,98*
Zubehör
Canon
3999B005
ab € 326,67*
Zubehör
Canon
1148C001
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.