Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XPERIA 1 VI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     C1006-9505708
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XQEC54EUKCG.GC
EAN/GTIN:
     4589771650172
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Entdecken Sie das Sony XPERIA 1 VI, bei dem fortschrittliche Technologie auf schlankes Design trifft. Dieses Smartphone wurde für alle entwickelt, die hohe Ansprüche an Fotografie, Unterhaltung und Leistung stellen. Halten Sie die Momente des Lebens in atemberaubenden Details mit der Dreifach-Rückkamera mit fortschrittlichem Autofokus und ZEISS-Optik fest. Tauchen Sie ein in eine Welt voller lebendiger Farben und fließender Bewegungen auf dem 6,5-Zoll-OLED-Display, das sich perfekt zum Streamen Ihrer Lieblingsinhalte oder zum Spielen eignet. Mit 360 Reality Audio und Dolby Atmos wird jeder Ton zu einem Erlebnis, das Sie in Klarheit und Tiefe einhüllt. Unter der Haube sorgen der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-Prozessor und 12 GB RAM für eine schnelle und reaktionsschnelle Nutzung, von Multitasking bis hin zu High-End-Gaming. Der großzügige 5000-mAh-Akku unterstützt schnelles und kabelloses Aufladen und hält Sie den ganzen Tag über in Verbindung. Entdecken Sie die Zukunft mit dem Sony XPERIA 1 VI, Ihrem Partner für Kreativität und Entdeckungen.
Sony XPERIA 1 VI - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.5" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 48 MP, 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - khaki-grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
74 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
192 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Corning Gorilla Glass Victus
Gehäusefarbe
Khaki-grün
Schutz
Staubgeschützt, wasserbeständig
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Verschiedenes
Kennzeichnung
IPX5, HAC (Hearing Aid Compatible), IPX8, IP6X, ITU-R BT.2020, USB Power Delivery
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
Qi
Schnelladetechnologie
Xperia Adaptive Charging, Spannungsversorgung
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
OLED
Diagonalabmessung
16.5 cm (6.5")
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Merkmale
Lesbarkeit bei Sonnenlicht, Creator Mode powered by CineAlta, BT.2020, 10 Bit Tonwertabstufung, Illuminant D65 White point, 100% DCI-P3, powered by BRAVIA
Seitenverhältnis
19.5:9
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas)
Displayformat
Full HD+
HDR
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Enhancement-Technologie
240 Hz Bildstabilisierung
Touch-Abtastrate
240 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
TTY-kompatibel, Sprachausgabe von Texten (Texterkennung), Battery Care, STAMINA-Modus, Game Enhancer, 4 Jahre Security-Updates, Google Cast, Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, zwei Stereo-Lautsprecher, Battery Share-Funktion, 3 Jahre OS-Updates, FPS optimiser
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 14
Steuerung
A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GLONASS
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4
Datenübertragung
LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 46, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n75, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD, Dolby Atmos, DSEE Ultimate, Dolby-AC4, 360 Reality Audio Music Format
Supported Digital Video Standards
MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, AV1
Klangverstärkungen
Hi-Res Audio, Dolby Atmos Surround Sound, High-Resolution Audio Wireless, Qualcomm aptX Adaptive, 360 Reality Audio Certified, 360 Reality Audio Upmix, Music Pro
Vordere Kamera
Spezialeffekte
HDR, Creative Look Voreinstellungen
Merkmale
Palm Shutter-Gestensteuerung, S-Cinetone for Mobile
Lichtquelle
Display-Blitz
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
12 Megapixel
Sensorgröße
1/2.9"
Sensor Name
Sony Exmor RS Sensor
Mindestbrennweite
24 mm
Pixelgröße
1.22 µm
Sichtfeld (FoV)
83 Grad
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR, Creative Look Voreinstellungen
Merkmale
Objektverfolgung, RAW Bilderfassung, Eye AF, ZEISS T Beschichtung, Nachführ-AF/AE-Berechnung bis zu 60 Mal pro Sekunde, Augen-AF in Echtzeit für Menschen und Tiere, AI Super Resolution Zoom, ZEISS Optics, bis zu 30 fps AF/AE, S-Cinetone for Mobile, Live-Streaming über externen Monitor
Lichtquelle
LED-Blitz
Min. Brennweite
24 mm
Sensorauflösung
48 Megapixel
Sensorgröße
1/1.35"
Sensor Name
Sony Exmor T Sensor
Video Auflösungen
3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 120 fps
Objektivblende
F/1.9
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Kameramodi
Nachtmodus, SteadyShot, Cinema-Modus, Vlog-Modus, Pro-Video-Modus, Photography Pro, Fotoblitz
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
2.24 µm
Sichtfeld (FoV)
84 Grad
Hybrid Zoom
21.3
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Sensorgröße
1/3.5"
Sensortyp
Exmor RS CMOS
Objektiv Typ
Telefotoobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.3 - f/3.5
Pixelgröße
1 µm
Sichtfeld (FoV)
28 Grad
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera
85 - 125 mm
Dritte Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Sensorgröße
1/2.5"
Objektivblende
F/2.2
Mindestbrennweite
16 mm
Objektivtyp
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Pixelgröße
1.4 µm
Sichtfeld (FoV)
123 Grad
Sensorbezeichnung
Sony Exmor RS Sensor
Arbeitsspeicher
RAM
12 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1.5 TB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speicherschnittstelle
UFS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.021,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,99*
€ 1.231,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,95*
€ 1.230,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,58*
€ 1.225,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,96*
€ 1.220,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,75*
€ 1.215,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.