Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 13C 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9505819
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99935418
EAN/GTIN:
     6941812776001
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Entdecken Sie das Xiaomi Redmi 13C 5G, ein Smartphone, das Ihr digitales Erlebnis aufwertet. Mit seinem flachen Frontrahmen und dem farbunterstützenden Display bietet es ein beeindruckendes Seherlebnis mit einem Seitenverhältnis von 20:9 und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Fotofreunde werden die Dreifach-Kamera auf der Rückseite und die Frontkamera mit f/2.0-Blende zu schätzen wissen, mit der Sie jeden Moment in High Definition festhalten können. Der 128 GB große interne Speicher bietet reichlich Platz für alle Ihre Speicheranforderungen, von Apps bis hin zu Fotos und Videos. Mit Android OS und der Unterstützung der Telekom ist dieses Smartphone nicht nur ein Gerät, sondern ein Tor zu einer Welt voller Möglichkeiten.
Xiaomi Redmi 13C 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.74" - 1600 x 720 Pixel (90 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP - front camera 5 MP - Telekom - Starry Silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
77.91 mm
Tiefe
8.19 mm
Höhe
168.05 mm
Gewicht
195 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Starry Silver
Integrierte Komponenten
UKW-Radio
Prozessor
Typ
MediaTek Dimensity 6100+
Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
Kennzeichnung
IP52, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
5000 mAh
Standby-Zeit
600 Stunden
Sprechzeit
1877 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 1877 min ¦ Bereitschaft: bis zu 600 Std.
Schnelladetechnologie
Spannungsversorgung
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung
17.1 cm (6.74")
Kontrastverhältnis
1500:1
Bildschirmauflösung
1600 x 720 Pixel
Merkmale
Sonnenlicht-Modus, DC Dimming, 70% NTSC
Seitenverhältnis
20:09
Schutz
Corning-Gorillaglas (kratzfestes Glas)
Max. Helligkeit
600 cd/m²
Displayformat
HD+
Wiederholrate
90 Hz
Touch-Abtastrate
180 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Schnellladen, 3 Jahre Security-Updates, 2 Jahre Betriebssystem-Updates
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, virtueller Annäherungssensor
Sicherheitstechnologie
AI Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS
Service Provider
Telekom
Benutzeroberfläche
MIUI 14
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
ARM Mali-G57 MC2
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
Bluetooth-Profile
DTP, HFP, HSP, E2VP
Datenübertragung
LTE, VoLTE, 5G NR
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, MP3, FLAC, AAC +, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, SBC, Vorbis
Supported Digital Video Standards
FLV, AVC, MPEG-4, H.263, H.264 AVC, MP4
Vordere Kamera
Spezialeffekte
HDR
Merkmale
Gesture View
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
5 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Kameramodi
Beauty-Modus, AI Portrait-Modus
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR, Filmfilter
Merkmale
Xiaomi Imaging Engine
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
50 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, AI Portrait-Modus
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR4X SDRAM - 4 GB + bis zu 8 GB
Benutzerspeicher
105 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Speicherschnittstelle
UFS 2.2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.