Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Lederohrkissen für Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9506304
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XD1M80021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Bei der Herstellung der Ohrpolster von Lenovo wurden der Komfort des Benutzers und die Langlebigkeit des Produkts berücksichtigt. Diese Ersatz-Ohrpolster sind für Headsets gedacht und gewährleisten einen passgenauen und bequemen Sitz für jeden Benutzer. In der Packung sind 2 Ohrpolster enthalten, so dass Sie alte oder abgenutzte Polster problemlos ersetzen können. Diese Ohrpolster sind für einen weiten Temperaturbereich von 0°C bis 40°C ausgelegt und gewährleisten Leistung und Haltbarkeit unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Ganz gleich, ob Sie ein Profi sind, der sein Headset stundenlang benutzen muss, oder ein Musikliebhaber, diese Ohrpolster bieten den Komfort und die Qualität, die Ihre Ohren verdienen.
Lenovo - Lederohrkissen für Headset - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
75 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lederohrkissen
Paketinhalt
2 Ohrpolster
Bestimmt für
Headset
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.5 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
6.8 cm
Transportgewicht
155 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.