Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Zen Air Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9506559
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51EF1100AA000
EAN/GTIN:
     5390660195969
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Creative Zen Air Plus - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Cremefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Cremefarben
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Touchcontrol, Super X-Fi Technology
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 2.175 cm x 3.315 cm x 2.55 cm / 4.3 g ¦ Ladekoffer: 6.21 cm x 2.51 cm x 4.86 cm / 40 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, 3 Paar Silikonohrstöpsel (klein, mittel, groß)
Kennzeichnung
IPX4
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Batterie
Wiederaufladbar - drahtloses Laden
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 20 Stunden ¦ Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 32 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 5 Stunden ¦ Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 8 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 10 Min. Ladung): bis zu 1 Stunde
Wireless-Ladestandards
Qi
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
Dynamischer Treiber - 10 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Low Energy
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Soundeffekte
Ambient Sound Mode
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid Active Noise Cancelling
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, LC3
Fernbedienung
Steuerung
Ein-/ Aus, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent, Geräuschunterdrückung an/aus, Anruf
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
6
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.