Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell HE724 Ohrpolster für Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9507174
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     HE724-DWW
EAN/GTIN:
     5397184878125
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Dell HE724 - Ohrpolster für Headset - Magnetite (Packung mit 2) - für Premier Wireless ANC Headset WL7024
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.687 cm
Tiefe
2.257 cm
Höhe
10.029 cm
Gewicht
27.76 g
Farbe
Magnetite
Produkttyp
Ohrpolster
Produktmaterial
Kunstleder, Formgedächtnis-Schaumstoff
Bestimmt für
Headset
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Premier Wireless ANC Headset WL7024
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.