Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Premier Wireless ANC Headset WL7024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9507191
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     WL7024-DEMEA
EAN/GTIN:
     5397184877401
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Entdecken Sie das Dell Premier Wireless ANC Headset, das Ihr Hör- und Kommunikationserlebnis verbessern soll. Mit seiner KI-Rauschunterdrückungstechnologie liefert dieses Headset eine klare Audioausgabe und Mikrofonleistung und sorgt dafür, dass jedes Gespräch klar und deutlich ist. Die Bluetooth 5.3-Technologie sorgt für eine stabile und schnelle Verbindung mit einer Vielzahl von Geräten, während die Option, das Headset über 3,5-mm-Klinke, USB-A oder USB-C anzuschließen, Flexibilität in jedem Arbeits-Setup bietet. Das Headset ist auf Komfort und Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über einen verstellbaren Kopfbügel und Ohrpolster aus ultraweichem Memory-Schaum und Kunstleder, die den ganzen Tag über für Komfort sorgen. Intuitive Bedienelemente ermöglichen eine einfache Verwaltung von Anrufen und Musik, mit speziellen Funktionen wie einer Microsoft Teams-Taste für nahtlose Zusammenarbeit. Ganz gleich, ob Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs arbeiten, das Dell Premier Wireless ANC Headset ist Ihre Lösung für professionelle Audioqualität, die Sie in Verbindung und produktiv hält.
Dell Premier Wireless ANC Headset WL7024 - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker, Adapter USB-A via Bluetooth, Adapter USB-C via Bluetooth - Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.8 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
297 g
Kompatibilität
Windows, Mac
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, Adapter USB-A via Bluetooth, Adapter USB-C via Bluetooth
Zusätzliche Funktionen
Dockingstation, Transparenzmodus
Merkmale
Verschleißschutz, Batteriestatusanzeige, LED-Kontrollleuchte Belegt
Max. Betriebsabstand
30 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladestation: 9.9 cm x 14.37 cm x 5.09 cm / 486 g
Empfohlene Verwendung
Computer
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Kunstleder, ultraweicher Memory-Schaumstoff
Stirnbandmaterial
Kunstleder, Rückstellschaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - fortschrittliches Austauschprogramm - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Bluetooth USB-A Adapter, Schutzhülle, USB-C Receiver, USB-C charging dock
Kennzeichnung
EN 50332
Unterstütztes Hostgeräte-OS
macOS, Windows 10 (64-bit), Windows 11 (64-bit)
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 1.2 m ¦ Audiokabel - ablösbar - 1.2 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom Certified
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunden
Kapazität
750 mAh
Batterie
Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
80 Stunden
Laufzeitdetails
Spieldauer (AAC, Active Noise-Cancelling aus): bis zu 80 Stunden ¦ Spieldauer (AAC, Active Noise-Cancelling ein): bis zu 60 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 15 Min. Ladung): bis zu 12 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung deaktiviert): bis zu 28 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung aktiviert): bis zu 26 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Besonderheiten
Microsoft Swift Pair
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Max. Geräuschdruck
116 dB
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
AI Adaptive ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio-Eingang (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, ANC an/aus, Microsoft Teams-Taste, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Anruf ablehnen, Sprachassistent, Lautstärkeregler
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Verhältnis von Signal zu Geräusch
65 dB
Mit Mikrofonen
7
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet, Beamforming
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
KI-Rauschunterdrückung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,11*
€ 369,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,69*
€ 367,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,54*
€ 349,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,65*
€ 325,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 265,21*
€ 315,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 249,72*
€ 297,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 720,56*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 572,31*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 699,44*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 629,92*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 928,02*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 909,65*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 839,88*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 718,66*
Zubehör
Dell
HMFX8
ab € 986,98*
Zubehör
Dell
9TYWN
ab € 1.078,93*
Zubehör
Dell
H08G0
ab € 988,12*
Zubehör
Dell
03G40
ab € 965,25*
Zubehör
Dell
D78DR
ab € 942,67*
Zubehör
Dell
VG4WD
ab € 1.020,93*
Zubehör
Dell
6FN0J
ab € 814,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.