Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Elo Montagekomponente (VESA-Halterung)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9510344
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E193052
EAN/GTIN:
     k.A.
Elo - Montagekomponente (VESA-Halterung) - für POS-System - mobil - Montageschnittstelle: VESA
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.436 cm
Tiefe
4.396 cm
Höhe
13.289 cm
Gewicht
300 g
Packungsinhalt
4 x M3x5L screws, 3 x M4x10L screws for hang up, mobile VESA mount
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Empfohlene Verwendung
POS-System
Montagekomponenten
VESA-Halterung
VESA-Halterung
VESA
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
16 cm x 5.4 cm x 14.2 cm / 350 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 94,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,88*
€ 139,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,23*
€ 127,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,36*
€ 126,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,68*
€ 112,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.