Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Bluetooth-Adapter für Digital Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9510476
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BT0065
EAN/GTIN:
     4052792071603
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Entdecken Sie die Freiheit der kabellosen Audioübertragung mit dem LogiLink Bluetooth-Audioadapter. Dieses kompakte Gerät verwandelt Ihre herkömmlichen Audiosysteme in Bluetooth-fähige Wunderwerke. Mit einem Frequenzbereich von 2402 - 2480 MHz und der Möglichkeit, bis zu 8 m von Ihrer Audioquelle entfernt zu arbeiten, bietet es Flexibilität und Komfort für Ihr Hörerlebnis. Im Lieferumfang ist alles enthalten, was Sie für die ersten Schritte benötigen: ein Bluetooth-Audioadapter, ein USB-Ladekabel und ein drahtloser Audioempfänger, sodass Sie alle Komponenten für eine schnelle und einfache Einrichtung haben. Ganz gleich, ob Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs Musik streamen möchten, das robuste Design und der große Betriebstemperaturbereich dieses Adapters machen ihn zu einer geeigneten Wahl für alle Ihre Audioanforderungen.
LogiLink - Bluetooth-Adapter für Digital Player
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
0.9 cm
Gewicht
16 g
Produkttyp
Bluetooth-Adapter für Digital Player
Länge
85 cm
Produktmaterial
Aluminium, ABS-Kunststoff
Paketinhalt
USB-Ladekabel, Bluetooth-Adapter für Digital Player, drahtloser Audioempfänger
Max. Betriebsabstand
8 m
Frequenzbereich
2402 - 2480 MHz
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth 5.3
Verbindungen
Verbindungen
Audio Input / Output - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ USB - USB Type-A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7.5 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
9.5 cm
Transportgewicht
58 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.