Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Saver MiniJack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9512438
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     325-29
EAN/GTIN:
     5705730325298
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Der Sandberg Saver MiniJack ist für den Einsatz am Computer konzipiert und für Kommunikationsanwendungen optimiert. Der kabelgebundene Anschluss über eine 3,5-mm-Klinkenbuchse sorgt für ein zuverlässiges und konsistentes Audioerlebnis. Die 40-mm-Membran des Headsets und ein breiter Frequenzgang von 20 - 20.000 Hz liefern einen klaren Klang, der für eine Vielzahl von Audioinhalten geeignet ist. Darüber hinaus gewährleisten die großen Ohrmuscheln auch bei längerem Tragen einen hohen Tragekomfort und machen das Headset zu einer guten Wahl sowohl für professionelle als auch für Freizeitnutzer. Die robuste Konstruktion aus ABS-Kunststoff und PVC gewährleistet Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit und macht den Saver MiniJack zu einer guten Wahl für hochwertige Audioanwendungen.
Sandberg Saver MiniJack - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
270 g
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff, PVC
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Mini-Phone 3,5 mm 4-poliges Kabel - 2.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
108 dB +/- 2dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.5 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
27.5 cm
Transportgewicht
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.