Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFire Vinson N1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SureFire 48845S Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer
SureFire 48845S Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer
SureFire 48845S Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer
SureFire 48845S Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer
SureFire 48845S Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer
SureFire 48845S Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer
SureFire 48845S Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer
SureFire 48845S Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer
SureFire 48845S Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer
SureFire 48845S Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer
SureFire 48845S Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer
SureFire 48845S Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer
Artikel-Nr.:
     C1006-9512485
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     48845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
Headsetständer
SureFire Vinson N1 - Ständer für Headset - dual balance, gaming - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
284 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ständer
Produktmaterial
Gummi, ABS-Kunststoff
Integrierte Komponenten
LED-Leuchten, Telefonständer
Bestimmt für
Headset
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Rutschhemmende Oberfläche
Platzierung/Befestigung
Unter dem Schreibtisch, Schreibtisch
Kabellänge
150 cm
Stromquelle
USB
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.